電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品番号004805503 注文コード19204018 品番FP25モーター組
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は部品番号など37種類から選べます 他の種類を見る

電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品

適合品番FP-25-AAA-1 部品番号004805503 1台あたりに必要な個数1 展開図部品No.5 用途部品の交換に 質量(g)38 電圧(V)AC100 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)2.7 最大吐出量(L/min)20 電源コード(m)4 全揚程3.5 定格時間(分)30 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5 ノズルタイプ給油ノズル/ガンタイプ
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
給油
建設業・工事業

一年程度でホースに亀裂が入りった。
ホース部分のみ交換可能で、
部品の必要部分のみ販売しているので助かる。
到着までの時間、梱包も必要十分であった。

対象商品:
19204018
2022-06-10
用途:
軽油のポンプ修理時
農・林・水産業

工進 ラクオート(電動)の修理用部品として使用しています。新品を買わなくて済むようになりました

対象商品:
19204018
2019-12-24
用途:
ドラム缶から農業用トラクターへ直接給油
農・林・水産業

交換は、取説ないが意外と簡単だったが、電源コードがあと5センチメートル長いとはんだ付けがやりやすいと思います。

対象商品:
19204018
2021-01-04
用途:
ドラム缶給油
農・林・水産業

配線が少し短いので苦労しました。
組み立てる時に組み込みが上手くいかなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
19204018
2020-06-11
用途:
軽油用
農・林・水産業

商品はサービスパーツなので、まったく問題なく交換しました。
価格が・・・

1人が参考にしています
対象商品:
19204018
2017-12-07
用途:
FP25の修理

取説(交換方法手順書)が付いてませんでしたが、思ったより簡単に交換できました。かえって、修理する故障品の分解清掃の方に時間がかかりました。配線接続部がカプラータイプにいると良いですね。

対象商品:
19204018
2017-10-02
用途:
ドラム缶よりトラクターに軽油の給油
建設業・工事業

8年前にラクオートfp-25購入。給油につかっていました。
ヒューズが何度も飛ぶのでモーターを分解したところ、軸受けのベアリングが、ぼぼでした。
年ドラム缶100L2本ぐらいなので、使いかってがよいので修理用モーターを購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
19204018
2016-01-27
用途:
家庭用
その他業種

モーター内に灯油が入ってしまうためか、ヒューズが飛びます。侵入防止用のゴムパッキンがどれくらいもつかわかりません。何度か製品を買い換えたので、もったいないと思い、モーター部のみを購入してみました。今のところ快調です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする