メオガードスポーティー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19220556 品番 8959-05
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。
弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。

形状一眼型 用途ウォーキングなど外出用として ロゼ サイズレギュラー 質量(g)22 寸法A(mm)74 寸法D(mm)44 寸法B(mm)16 寸法C(mm)125 フレーム(mm)140

商品説明動画

白内障術後保護メガネ メオガードスポーティ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19220547
2016-08-15
用途:
ジョギング
その他業種

付け根の部所が壊れやすい:3個同じ所が壊れました。

1人が参考にしています
対象商品:
19220547
2016-08-14
用途:
ジョギング
その他業種

以前から使用しており、これで5個目です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする