メオガードナチュラルS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード19220574 品番8867-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。

形状二眼型 仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。 用途女性・小顔の方に。 クリア サイズS 質量(g)19 寸法A(mm)50 寸法D(mm)31 寸法B(mm)15 寸法C(mm)134 アズワン品番8-7463-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする