メオガードナチュラルM

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19220626 品番 8868-03
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。

形状二眼型 仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。 グレー 用途男性・女性の方に。 サイズM 質量(g)22 寸法A(mm)50 寸法D(mm)33.4 寸法B(mm)17 寸法C(mm)138 アズワン品番8-7463-10
注意
※ブラウン、グレーの色の違いが曖昧な商品の為、登録画像を十分に確認の上、商品をお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
花粉除け
株式会社越智税務総合アドバイザーズ 様 (サービス業)

最初から左右が歪んでいた 左側に紙などをかませるとちょうど良いのだが、眼鏡をかけるときに紙を挟むわけにもいかない きちんとした検品を行って出荷すべきだ

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
19220617
2023-06-21
用途:
農作業時の埃等の防御
農・林・水産業

白内障を手術してから使用しているが今回ブラウンの物を見つけたので購入した。
ファッション性があり、防塵眼鏡として使用しているが目的と同時にファッション性でも
気にいっている。

対象商品:
19220617
2016-02-11
用途:
白内障手術後の保護用

フィット感がちょい固め、茶色購入したこの色非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする