質量(kg)18
色ブラウン
サイズシングル
種類折りたたみベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:945×2000×350、折りたたみ時:945×354×1045、マットレス:880×1900×80
主要材質スチール部分:エポキシ樹脂粉体塗装、本体:金属(鋼)、キャスター:PP、マットレス・外側カバー・インナーカバー:ポリエステル、詰め物:EPE、ウレタンフォーム
機能リクライニング(手動)、サイドグリップ付、キャスター付、コンパクト
リクライニング14段階
最大使用者体重(kg)90