曜日別特売
ASFP80-D エアリー敷き布団プラス ダブル アイリスオーヤマ 19221180

 

ASFP80-D エアリー敷き布団プラス ダブル アイリスオーヤマ 19221180
ASFP80-D エアリー敷き布団プラス ダブル アイリスオーヤマ 19221180
ASFP80-D エアリー敷き布団プラス ダブル アイリスオーヤマ 19221180
ASFP80-D エアリー敷き布団プラス ダブル アイリスオーヤマ 19221180
ASFP80-D エアリー敷き布団プラス ダブル アイリスオーヤマ 19221180
ASFP80-D エアリー敷き布団プラス ダブル アイリスオーヤマ 19221180

エアリー敷き布団プラス ダブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード19221180品番ASFP80-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

厚さと中綿量をUPしボリュームが増してふっくら感も向上しました。包まれるような気持ちいいふっくら感で寝心地の快適さがUPしました。そのまま床に敷いても、ベッドに敷いても、マットレスに重ねても中材のエアロキューブの適度な反発力で寝返りをサポートし、優れた体圧分散性で腰や背中の負担を軽減します。カバーは春夏はダブルニット生地、秋冬はベロア生地と季節に合わせて使い分けできるリバーシブル仕様なので、これ1枚で通年対応します。カバーは取り外し可能で丸洗いできます。中材も水洗いできるからお手入れが簡単です。

その他抗菌防臭、防ダニ材質側生地:ポリエステル100%、中材:合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー)カバーリバーシブルカバー:ベロア・ダブルニット質量(kg)8.84ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×680×240包装形態ショルダー付き収納袋チャックロックスライダー厚さ(cm)8中綿(g)表裏400g/m2ずつ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする