JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221189 JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221189 JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221189 JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221189 JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221189

【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19221189 品番JCD28TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個 質量(kg)0.8 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])0〜1300 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)28 把握径(Φmm)10 バッテリー容量(mAh)2000 設定トルク数13段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする