JCD25TC 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ 19221259 JCD25TC 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ 19221259 JCD25TC 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ 19221259 JCD25TC 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ 19221259 JCD25TC 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ 19221259 JCD25TC 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ 19221259

【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19221259 品番JCD25TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個 質量(kg)1.3 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])1350 定格電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×226 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)25 把握径(Φmm)10 バッテリー容量(mAh)2000 設定トルク数18段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする