JJS181TC 【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ 19221286 JJS181TC 【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ 19221286 JJS181TC 【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ 19221286 JJS181TC 【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ 19221286 JJS181TC 【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ 19221286

【本格DIYに!】充電式ジグソー18V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19221286 品番JJS181TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個 質量(kg)1.9 サンドベージュ 定格電圧(V)18 適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213 連続使用時間(分)34 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 ストローク数(回/分)2500 ストローク幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする