JJS101TC 【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ 19221469 JJS101TC 【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ 19221469 JJS101TC 【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ 19221469 JJS101TC 【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ 19221469 JJS101TC 【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ 19221469

【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19221469 品番JJS101TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個 質量(kg)1.6 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199 連続使用時間(分)20 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 ストローク数(回/分)2500 ストローク幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする