JID160TC 【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V アイリスオーヤマ 19221521 JID160TC 【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V アイリスオーヤマ 19221521 JID160TC 【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V アイリスオーヤマ 19221521 JID160TC 【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V アイリスオーヤマ 19221521

【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19221521 品番JID160TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個 質量(kg)1.6 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])2700 定格電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×75×232 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)160 把握径(Φmm)6.35 バッテリー容量(mAh)2000 打撃数(bpm[回/分])3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする