JRS20TC 【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V アイリスオーヤマ 19221530 JRS20TC 【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V アイリスオーヤマ 19221530 JRS20TC 【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V アイリスオーヤマ 19221530 JRS20TC 【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V アイリスオーヤマ 19221530 JRS20TC 【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V アイリスオーヤマ 19221530 JRS20TC 【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V アイリスオーヤマ 19221530

【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19221530 品番JRS20TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個 質量(kg)2 サンドベージュ 定格電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×170 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 ストローク数(回/分)3300 ストローク幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする