大容量クレンジングタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19221618 品番DTSC-3P80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クレンジングタオルシリーズに大容量タイプが登場しました。80枚×3個セットだから、コストを気にせずたっぷり使えます。レーヨン100%で破れにくく、丈夫なので満足感のある使い心地です。家族全員で使える大容量サイズなので、買い換えの手間も省けます。使い捨てで衛生的だから、毎日のクレンジングや洗顔後の顔拭きの際の雑菌からお肌を守ります。顔拭き以外にも使い方がたくさんあります。ティッシュのように手軽に使えて、場面を選ばず使える汎用性の高いタオルです。

材質レーヨン 形状シート:プレーン シートサイズ(mm)200×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×205×58 質量(g/枚)2 目付(g/m2)50 入数240枚(80枚×3個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする