曜日別特売
FK-C5-W ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ 19221636

 

FK-C5-W ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ 19221636
FK-C5-W ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ 19221636
FK-C5-W ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ 19221636
FK-C5-W ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ 19221636
FK-C5-W ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ 19221636
FK-C5-W ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ 19221636
FK-C5-W ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ 19221636
FK-C5-W ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマ 19221636

ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19221636品番FK-C5-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

花粉や梅雨シーズンで布団が干せない時期に大活躍!ホースを入れるだけでしっかりふとんを乾燥させるふとん乾燥機カラリエです。
「あたため」「冬」「夏」「ダニモード」の4つの自動モードが搭載されており、1年中シーンに合わせて使用することができます。
サイドフラップ付きノズルのロングホースと立体ノズルが搭載されているので効率的にふとん全体に温風を届けることができます。
また、付属の「靴乾燥アタッチメント」を使えば濡れた靴も一気に乾燥します。雨で濡れた靴も翌日すっきり!
寝汗のニオイ対策やダニ対策に効果的です。高温風を当ててダニ対策でき、布団クリーナも一緒に使うとより効果的です。
寒い日には布団をあたため、ふかふかで温かい布団に仕上げます

付属品くつ乾燥アタッチメント質量(kg)商品:1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)全長(m)2(ホース・ノズルを含む)定格消費電力(W)最大690(最小0)乾燥時間(分)60時間あたため:20分タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:160×125×360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする