神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/据置型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19223575
品番
SK-FEB-FG330
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい蛍光色の本体です。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
蛍光樹脂
色
蛍光オレンジ
高さ(mm)
340
幅(Φmm)
230