神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/据置型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19223688
品番
SK-FEB-FG210
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
220
色
シルバー
高さ(mm)
560
奥行(mm)
200
仕上
焼付塗装