神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/壁付型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19223803
品番
SK-FEB-01K
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アーム部はクロームメッキ仕上です。消火器取扱表示板は別途。
種類
フック型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
180
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
256
奥行(mm)
158
仕上
焼付塗装