※使用例
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/壁付型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19223812
品番
SK-FEB-02K
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
カバー部は扉タイプです。消火器取扱表示板は別途。
種類
ボックス型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
240
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
360
奥行(mm)
150
仕上
焼付塗装