神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/埋込型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19224074
品番
SK-FEB-74
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
フラット扉付タイプです。
種類
ボックス型
仕様
扉タイプ、下地金物:B型
適合
10型
材質
本体:スチール/扉:ステンレス
幅(mm)
280
色
本体:アイボリー、扉:ヘアライン
高さ(mm)
650
奥行(mm)
158.2
注意
※取付け時は扉が巾木に干渉しないようにしてください。