神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/半埋込型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19224083
品番
SK-FEB-5
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フックベル別途取付可能です。
種類
ボックス型
仕様
オープン型、下地金物:D型
適合
10型
材質
本体:スチール
幅(mm)
270
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
740
奥行(mm)
150