神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/据置型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19224135
品番
SK-FEB-6T
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
オープン型、天プレート取説表示あり
適合
10型
材質
スチールアルミ
幅(mm)
175
色
シルバーメタリック・ダークグレー
高さ(mm)
617.5
種類
ボックス型
奥行(mm)
260