※使用例
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/据置型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ボックス型
材質
スチールアルミ
仕様
オープン型、天プレート取説表示あり
注文コード
19224144
品番
SK-FEB-6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,200
この商品は
種類・材質・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オープン型、天プレート取説表示あり
適合
10型
材質
スチールアルミ
幅(mm)
175
色
レッド・シルバーメタリック
高さ(mm)
617.5
種類
ボックス型
奥行(mm)
260