ITG-210 ベルトテンションゲージ KOTO 19225282

ITG-210 ベルトテンションゲージ KOTO 19225282
ITG-210 ベルトテンションゲージ KOTO 19225282

ベルトテンションゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19225282品番ITG-210
参考基準価格(税別)¥24,950販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。
音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。

質量(kg)0.41ケース寸法(mm)150×245×50適合車種軽~普通車適合ベルト厚(mm)12まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする