3/22より値下げ!現場を応援

 

- 草枯れ一番PLUS パネフリ工業 19227976 - 草枯れ一番PLUS パネフリ工業 19227976

草枯れ一番PLUS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(800mL) 注文コード19227976 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

天日塩とハーブのWパワーで、しつこい雑草をシャットアウト!
天日塩は環境負荷が非常に低く、雑草の根を枯らすので、長期に渡って効果が持続します。
次々に発芽してくる雑草の種子。ハーブ精油がしつこい発芽を効果的に防止します。
お庭に安心、化学合成成分ゼロの除草剤。雑草の根まで根絶、雑草の発芽を防止。

使用方法
1.1本で約3m2を目安に、庭など非農耕地で雑草が生える土壌に均等に散布してください。
2.散布後、じょうろなどで軽く水をかけてください。
3.流出して効果が低くなる場合がありますので、強い雨の日の散布は控えてください。
4.雑草の種類・草丈によって効き目に差があります。適宜、散布量と回数を加減して下さい。大きく繁茂した雑草には効果が低くなります。一旦刈り取った後に散布してください。
効き目が強い雑草・・・一年草を主としたヨモギ、タンポポ、カナムグラ、ツメクサ、ハギなど
効き目が弱い雑草・・・多年草を主としたチガヤ、ススキ、メヒシバ、セイタカアワダチソウなど
※中身が出にくい場合はフタの部分を取り外して散布してください。
用途非農耕地専用。お庭の雑草に。お子様の遊び場の雑草に。その他、スポーツ競技場や駐車場、井戸周り、お墓周りの雑草対策に。 仕様効果発現まで7〜14日、効果持続期間3〜4か月、適用部位:地下部(根) タイプ緩効 散布面積(m2)3.0 原材料食塩(天日塩)、ゼオライト(砂)、ハーブ精油 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※農薬ではありません。家庭菜園を含めて農耕地への散布はできません。
※食品ではありません。調理用塩として使用できません。
※花や植栽・芝生を枯死させる恐れがありますので、必ず2m程度離して散布してください。
※金属を錆びさせます。門扉やシャッターなどに付着しないよう十分に注意してください。
※長期間に渡って大量に使用しないでください。雨などで周辺に拡散する可能性があります。また河川や池・田畑に流入しないよう、河川のそばには散布しないでください。
※小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。
※誤って飲み込んだり目に入った場合は、水で洗い流した後で医師による診察を受けてください。
※ハーブ精油によってアレルギー症状を起こす場合がありますので、手袋をするなど注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19227976
2017-01-09
用途:
除草のため

どのくらい、まいたら良いのか、良くわかりませんでしたので、別の
除草剤を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする