※使用例

ボルナドファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(50/60Hz)52/37/55/40 注文コード19228143 品番740HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。
【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。
【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。
【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。
他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324)
耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。
エコを考える製品ならではの省電力設計。
樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。
取付がとても容易で床置きも可能。

質量(kg)4.5 ブラック 電圧単相交流100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415 消費電力(W)(50/60Hz)52/37/55/40 機能回転調整スイッチ(オン・オフ/高速/低速) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81 電源コード0.75mm2×2芯(2Pプラグ付)2.4m 最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz) 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1345/1005/1570/874 羽根径(Φmm)290

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,470 / 税込 ¥2,717
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする