OPG-DT-R1/4-39X4MPA-S 油入圧力計(ステンレスケース) ASK(エイエスケイ)(測定用品) 19228773

油入圧力計(ステンレスケース)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
圧力レンジ(MPa)4
内容量1台注文コード19228773品番OPG-DT-R1/4-39X4MPA-S
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
外径(Φmm)39仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)ステンレス使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水測定流体油、水RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: 自社製装置用
製造業

自社製装置に使用するため購入しました
特価日を利用してお得に購入出来ました

対象商品 : 19228746
2021-05-20
用途: マシニングの補修用

希望通りのものが入りました。特に問題なく取りつけられました。
カタログの写真が見にくく現物と同じかわかりにくかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19228737
2021-08-01
用途: 自社製品の圧力測定に使用します。
有限会社 光環境建設業・工事業

値段、納期はっきりしていて、手配するのに安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 19228764
2017-05-29
用途: 狭い箇所の配管時に

見た目、使用感、満足です。グリセリン入りで見た目もよく
狭い箇所でもばっちりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする