特性振動数特性:
±5%(10Hz ~ 5kHz)
+30% / -50%(5Hz~10Hz、5kHz~11kHz)
測定範囲加速度:6 レンジ,オートレンジ
速 度:6 レンジ,オートレンジ
変 位:6 レンジ,オートレンジ
レンジ最大レンジ:
加速度 :100m/s(RMS,EQP,PEAK) 2
速度 :200mm/s(RMS,EQP,PEAK)
変位 :1000μmp-p(EQP,PEAK)
指示PEAK:加速度・速度・変位
EQP:加速度・速度・変位
RMS:加速度・速度
精度感度誤差:±5%(80Hz 基準、FS値に対して)
レンジ切替誤差:±2%(80Hz 基準 )
指示値直線性:±0.5%(80Hz 基準、FS値に対して)
出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)
DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)
メモリーSDカード対応
波形採取可能
保存時間:1秒、2秒、5秒、10秒
サンプリング周波数:10.24kHz