TOKO(東洋計器興業)
ジョイント(黄銅)メスーオス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19230593
品番
3/8->PT3/8
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
気体又は液体
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
15~100
耐圧(MPa)
20~150
オス・メス
PT3/8・3/8