防水型デジタル水平器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19231135 品番DWL-280PRO
参考基準価格(税別)¥23,650 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自己校正機能付き。
IP67搭載の防水型。
明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!

仕様マグネット搭載 トラスコ品番794-4969 寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28 測定範囲0〜90° 質量(g)370 使用電池単4電池×3本 表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-04
用途:
建築関係材料の細かな勾配調整
建設業・工事業

明るい場所だととにかく数字が見えづらい
確実に改善しなくては行けないと点だと思います
それ以外は文句なしなので個人的にはかなりもったいないと思います

1人が参考にしています
2021-03-07
用途:
屋根工事での材料の勾配調整
建設業・工事業

明るいところだととにかく数字が見えづらいです
本当に惜しい商品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
19231135
2018-02-09
用途:
建設工事の角度管理
建設業・工事業

屋外で使用時は表示部分が見えずらい時があります。防水性能は良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする