※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ IQ845-SYHU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
19232666
品番
IQ845 SYHU 0704ADN-MM-IC808
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC830
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.2
切刃長さ(mm)
13.8
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。