チップ IQ845-SYHU

チップ IQ845-SYHU - イスカル
材質IC830コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.2切刃長さ(mm)13.8穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19232657IQ845 SYHU 0704ADN-IC830
25,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19232666IQ845 SYHU 0704ADN-MM-IC808
25,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19232675IQ845 SYHU 0704ADN-MM-IC830
25,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19232684IQ845 SYHU 0704ADTN-IC810
25,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする