※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 27IR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
19233488
品番
27IRQ60 IC908
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
形状
三角形
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.31
切刃長さ(mm)
15.88
穴の形状
円筒穴