※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ HM90-ADKT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
材質
IC908
IC328
IC808
IC810
IC830
IC908
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
3.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19233725
品番
HM90 ADKT 1505 PD-W-IC908
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.8
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
5.85
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。