※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMX-M4PW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 材質IC8350 注文コード19235107 品番CNMX 120712-M4PW-IC8350
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナー半径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る
形状菱形頂角80° 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状 逃げ角(度)0 材質IC8350 厚さ(mm)7.94 切刃長さ(mm)12.9 コーナー半径(mm)1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする