エクセル
エクセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
エクセルの 騒音計・地震計・振動計
エクセルの サウンドスコープ
サウンドスコープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19235493
品番
DX
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
ソフトケース
延長棒×1
アンテナ×1
タイプ
両耳式レシーバー
長さ(mm)
140〜610
材質(本体)
ABS樹脂製
質量(g)
120
本体寸法(mm)
Φ38×85
フィーラー
2段ジョイント式/4段伸縮式
機能
音量調節可
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。