エクセル
エクセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
エクセルの 騒音計・地震計・振動計
エクセルの サウンドスコープ
サウンドスコープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19235502
品番
EX
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
ハードケース
延長棒×1
アンテナ×1
機能
音量調節可
グリップ付
タイプ
両耳式レシーバー
長さ(mm)
240〜710
材質(本体)
ABS樹脂製
質量(g)
130
本体寸法(mm)
Φ38×185
フィーラー
2段ジョイント式/4段伸縮式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。