画像準備中

マイクロサウンドスコープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19235527 品番TRC
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
付属品
マグネットピックアップ×1
イヤホン×1
ソフトケース×1
ハードケース×1
乾電池×1
回路
フィルター回路
LOW200-200Hz以上カット
LOW500-500Hz以上カット
FLAT-20Hz〜20KHZ
HIGH400-400Hz以下カット
HIGH1000-1000Hz以下カット
質量(g)190 電源乾電池(006P9V) 本体寸法(mm)165×60×25 消費電力約2.6mA 出力インピーダンス(Ω)36 周波数帯域(kHz)20〜20KHz 電圧増幅度(dB)60 入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする