シグマ光機
X軸手動ステージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19238598
品番
TSD-251SR
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種類
Xステージ
耐荷重(N)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールガイド
テーブル幅(mm)
25
テーブル長さ(mm)
25
ストローク(X距離)(mm)
±3
関連資料:
(0.86MB)