※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3A-GK-SI-0050 3A規格 シリコンゴムガスケット アイ・オー・テクノロジーズ 19239161 3A-GK-SI-0050 3A規格 シリコンゴムガスケット アイ・オー・テクノロジーズ 19239161 3A-GK-SI-0050 3A規格 シリコンゴムガスケット アイ・オー・テクノロジーズ 19239161 3A-GK-SI-0050 3A規格 シリコンゴムガスケット アイ・オー・テクノロジーズ 19239161

3A規格 シリコンゴムガスケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19239161 品番 3A-GK-SI-0050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

3A規格のヘルールガスケットです。材質:シリコンゴム。※材料証明書付属です。

材質シリコン 形状ヘルール 呼び径(B)2 ねじの種類ガスケット 呼び径(A)50 内径A(Φmm)約11.0 口径1/2"
注意
※<保証期間>納入日より1ヵ年と致します。輸出品の場合は、国内倉庫へ納入または船、飛行機等に積み込まれた日より1ヵ年と致します。但し、メーカーの了解のない改造が原因の破損等、あきらかにメーカーの責任範囲外の破損に関しましては保証対象外とさせて頂きます。<保証範囲>保証期間内にメーカーの責任による破損が生じた場合には、メーカーにご返却頂き、無償にて修理または代替品の納入を行います。修理による交換品の保証範囲は、交換から90日間または保証期間のいずれか長い方の期間と致します。メーカー納入品の不具合により発生した二次的損害につきまして、メーカーは責任を有しないものとし、その全ての補償から免責されるものとします。<免責事項>・破損の原因が、メーカー納入品以外に起因する場合・不適切な保管方法が原因の破損・電源、空気源、水源等、ユーティリティ側の故障に起因する破損・地震、水害、雷等の天災や不可抗力による破損・その他、メーカーの責任とみなされない原因の破損
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする