画像準備中

シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)160〜250 注文コード19239413 品番CD-250
参考基準価格(税別)¥66,190 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は測定範囲・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)160〜250 質量(g)740 測定力(N)6以下 ニギリ下長さ(mm)250 換ロッド(本)15mmとび 6本 換ワッシャ(枚)0.5・1・2・3・4・5・6mm 各1枚 広範囲精度(μm)2 隣接誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲1.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする