※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイ・オー・テクノロジーズ
アイ・オー・テクノロジーズの 継手・パイプ
アイ・オー・テクノロジーズの 継手
アイ・オー・テクノロジーズの サニタリー継手
3A規格 ヘルールキャップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
19240107
品番
3A-CAP-3/4L17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
3A規格のヘルールキャップです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。
材質
SUS316L
タイプ
【ヘルール】3/4"
寸法A(mm)
19.05
注意
※<保証期間>納入日より1ヵ年と致します。輸出品の場合は、国内倉庫へ納入または船、飛行機等に積み込まれた日より1ヵ年と致します。但し、メーカーの了解のない改造が原因の破損等、あきらかにメーカーの責任範囲外の破損に関しましては保証対象外とさせて頂きます。<保証範囲>保証期間内にメーカーの責任による破損が生じた場合には、メーカーにご返却頂き、無償にて修理または代替品の納入を行います。修理による交換品の保証範囲は、交換から90日間または保証期間のいずれか長い方の期間と致します。メーカー納入品の不具合により発生した二次的損害につきまして、メーカーは責任を有しないものとし、その全ての補償から免責されるものとします。<免責事項>・破損の原因が、メーカー納入品以外に起因する場合・不適切な保管方法が原因の破損・電源、空気源、水源等、ユーティリティ側の故障に起因する破損・地震、水害、雷等の天災や不可抗力による破損・その他、メーカーの責任とみなされない原因の破損
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材