画像準備中

実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19240217 品番SMZ745-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥163,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
総合倍率3.35〜300X(接眼レンズおよび補助対物レンズの組合せによる) 作動距離(mm)115 ベース寸法(mm)305×292 眼幅調整範囲(mm)52〜75 接眼レンズC-W10×B(視野数22)、C-W15×(視野数16)、C-W20×(視野数12.5)、C-W30×(視野数7) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズG-AL0.5×(作動距離211mm)、G-AL0.7×(作動距離150mm)、G-AL1.5×(作動距離61mm)、G-AL2×(作動距離43.5mm)、G-AL ERG0.77〜1.06×(作動距離102〜48mm) ズーム範囲0.67〜5X
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19240217 SMZ745-1 38594954 SMZ745-1(標準セット) 実体顕微鏡 Nikon(ニコン) 実体顕微鏡 Nikon(ニコン) 1台 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする