Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Nikon(ニコン)の マイクロメーター
Nikon(ニコン)の マイクロメータヘッド
デジマイクロヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19240226
品番
MF-1001
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
最少読取り値0.1μmで、切換えにより0.5μm、1μmとすることも出来るコンパクトタイプのデジマイクロです。
測定範囲
0〜100
測定力(N)
下方向1.225から1.813(約0.441Nに変更可能)・横方向0.637〜1.225
精度
3μm(20℃)
質量(g)
約480
使用温度範囲
0℃〜+40℃
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。