ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
電動ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19240253
品番
BLG-4000-OPC
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コード長さ(m)
2
スタート方式
レバースタート式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.4〜2.6
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.4〜2.3
回転数(min
-1
[r.p.m])
Low:690、High:1000
トルク(N・m)
0.1〜0.55
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります