ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
カウンター内蔵ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19240278
品番
BLG-4000BC1
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コード長さ(m)
2
スタート方式
レバースタート式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.4〜2.6
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.4〜2.3
グリップ径(Φmm)
32.7
長さ(mm)
206
質量(kg)
0.37
回転数(min
-1
[r.p.m])
Low:690、High:1000
トルク(N・m)
0.1〜0.55
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX