入力電源AC100V-240V ±5% (50/60Hz)
ヒューズ容量(A)3A/250V (予備ヒューズ付き)
消費電力(W)75W/出力DC31V時
出力電圧HI:DC31V±5% LOW:DC20V±5% (過負保護機能付き)
寸法(mm)127×208×76(H)mm
質量(kg)1.8
コード長さ(m)1.8m (標準3L 3Pコード)
付属品圧着端子8ヶ
対応機種BL-2000-OPC、BL-3000-OPC、BL-5000-OPC、 BL-5020-OPC、BL-7000-OPC
RoHS指令(10物質対応)対応