曜日別特売

パイテープ(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本測定範囲100-300mm O.D注文コード19240348品番PM1
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。
0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。
パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。
パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。

測定範囲100-300mm O.Dテープ幅(mm)6.35材質スプリング鋼精度±0.03mmテープ厚さ(mm)0.254
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする