LEDライトルーペ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19240463 品番SYL20LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
モノタロウではこんなお得な商品も!
倍率(倍)20(中国メーカー基準) レンズサイズ(mm)21 質量(g)45 本体寸法(mm)82×25×20 レンズガラスレンズ 使用電池CX927×2個 付属
注意
※倍率は中国メーカーによる基準となり、実際に国内で流通している倍率のレンズとは実際の見え方が異なることがあります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19240463 SYL20LED 44682910 SYL30LED LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19240463
2023-03-28
用途:
キズなどの確認

見やすく小さくて、持ち運びも良いです。電池交換に、国内の互換性のある電池を使用しています。電池の価格が高めです。

対象商品:
19240463
2021-08-25
用途:
ミネラルショーでつかいます!

倍率もいいし、明るいとより一層宝石のインクルージョンが見やすくて嬉しいです。
もしできたら、UVライト付きがあったら神です

対象商品:
19240463
2018-09-18
用途:
作業用

コスパいいです。格納状態から開くときもスムーズ。レンズも裏表なく使えます。LEDライトはおまけと考えておりましたが、照明があたりにくい作業場所では便利!この値段なら文句なし!

1人が参考にしています
対象商品:
19240463
2018-06-08
用途:
部品外観目視
東海部品工業株式会社 様

視野が狭くx20の倍率通りの拡大率が得られる感じがしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする