※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3A-RDC-1/4-10A 3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ 19240588 3A-RDC-1/4-10A 3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ 19240588 3A-RDC-1/4-10A 3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ 19240588 3A-RDC-1/4-10A 3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ 19240588 3A-RDC-1/4-10A 3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ 19240588

3A規格 同心レジューサ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ10A×1/4" 注文コード19240588 品番3A-RDC-1/4-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。

用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。 材質SUS316L タイプ10A×1/4" 内径寸法(Φmm)4.4 表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨 面間寸法(mm)34
注意
※<保証期間>納入日より1ヵ年と致します。輸出品の場合は、国内倉庫へ納入または船、飛行機等に積み込まれた日より1ヵ年と致します。但し、メーカーの了解のない改造が原因の破損等、あきらかにメーカーの責任範囲外の破損に関しましては保証対象外とさせて頂きます。<保証範囲>保証期間内にメーカーの責任による破損が生じた場合には、メーカーにご返却頂き、無償にて修理または代替品の納入を行います。修理による交換品の保証範囲は、交換から90日間または保証期間のいずれか長い方の期間と致します。メーカー納入品の不具合により発生した二次的損害につきまして、メーカーは責任を有しないものとし、その全ての補償から免責されるものとします。<免責事項>・破損の原因が、メーカー納入品以外に起因する場合・不適切な保管方法が原因の破損・電源、空気源、水源等、ユーティリティ側の故障に起因する破損・地震、水害、雷等の天災や不可抗力による破損・その他、メーカーの責任とみなされない原因の破損
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする