マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
ミニクランプリーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19241696
品番
M-140
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計
オートパワーオフ機能
幅広い計測(0.01mA〜300A)も可能
仕様
許容誤差±1.2%rdg±5dgt
最小表示値10μA
レンジ切替2レンジオート
CT窓径Φ40mm
電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付
寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g
測定範囲0〜30mA・300mA/30A・300A
付属品ソフトケース
交流電流(A)
30mA/300/30A/300
電源
ボタン電池LR-44×2
クランプ径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×162×23
質量(g)
125
幅(mm)
64
奥行(mm)
23
高さ(mm)
162
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。